Startseite

NVENT ERICO - ERI196703 SLK HOOK,3MM WIRE,5 M LENGTH - 196703

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196703 SLK  HOOK,3MM WIRE,5 M LENGTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Kabellänge - 5 m

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893151275

Artikelnummer

ERI196703

Herstellernummer

196703

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

445 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa. Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci.