NVENT ERICO - ERI196700 SLK HOOK,3MM WIRE,1 M LENGTH - 196700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 1 m
Kabeldurchmesser - 3 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
10 ST
EAN
8711893151237
Artikelnummer
ERI196700
Herstellernummer
196700
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
445 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


