Startseite

NVENT ERICO - ERI196672 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,3M - 196672

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196672 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Kabellänge - 3 m

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 20 ST

EAN

0782856945048

Artikelnummer

ERI196672

Herstellernummer

196672

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

sonstige

Kabellänge:

3 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

220 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione Powers Fasteners, Inc.. Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato. Non sono richiesti attrezzi speciali.