NVENT ERICO - ERI196601 SLK LOOP,1.5MM WIRE,1 M LENGTH - 196601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Kabellänge - 1 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
20 ST
EAN
8711893143416
Artikelnummer
ERI196601
Herstellernummer
196601
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schleife
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


