NVENT ERICO - ERI196551 SPEEDLINK SLK Y-HOOK,7 M L,500MMY-L - 196551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 7 m
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Zulässige Nutzlast - 220 kg
Packung
10 ST
EAN
8711893137903
Artikelnummer
ERI196551
Herstellernummer
196551
Hersteller
ERI
Kabellänge:
7 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
220 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio due terminali a gancio pre-assemblati. Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina. La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema. Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale.


