Startseite

NVENT ERICO - ERI196550 SPEEDLINK SLK Y-HOOK,3 M L,500MMY-L - 196550

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196550 SPEEDLINK SLK Y-HOOK,3 M L,500MMY-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 3 m

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Zulässige Nutzlast - 0 kg

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893137897

Artikelnummer

ERI196550

Herstellernummer

196550

Hersteller

ERI

Kabellänge:

3 m

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

0 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio due terminali ad gancio pre-assemblati. Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina. La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema. Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale.