Startseite

NVENT ERICO - ERI196545 SLK LOOP,2MM WIRE,5 M LENGTH - 196545

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196545 SLK  LOOP,2MM WIRE,5 M LENGTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Kabellänge - 5 m

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893137842

Artikelnummer

ERI196545

Herstellernummer

196545

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schleife

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

220 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato. Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio. Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione. Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale. Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati. L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria.