NVENT ERICO - ERI196542 SLK HOOK,2MM WIRE,10 M LENGTH - 196542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 10 m
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
5 ST
EAN
8711893137798
Artikelnummer
ERI196542
Herstellernummer
196542
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
10 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
220 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


