NVENT ERICO - ERI196539 SLK HOOK,2MM WIRE,3 M LENGTH - 196539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 3 m
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
10 ST
EAN
8711893137767
Artikelnummer
ERI196539
Herstellernummer
196539
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
3 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
220 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


