Startseite

NVENT ERICO - ERI196528 SPEEDLINK SLK Y-TOG,1.5MMW,3 M L,500MMY- - 196528

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196528 SPEEDLINK SLK Y-TOG,1.5MMW,3 M L,500MMY-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 3 m

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Zulässige Nutzlast - 0 kg

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893135312

Artikelnummer

ERI196528

Herstellernummer

196528

Hersteller

ERI

Kabellänge:

3 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

0 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e due terminali ad ancoretta pre-assemblati. Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione.