Startseite

NVENT ERICO - ERI196522 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,2 M L - 196522

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196522 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,2 M L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Queranker

  • Kabellänge - 2 m

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893135268

Artikelnummer

ERI196522

Herstellernummer

196522

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Queranker

Kabellänge:

2 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

0 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato. Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione. Disponibile anche nella configurazione ancoretta ad Y.