NVENT ERICO - ERI196521 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,1 M L - 196521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Kabellänge - 1 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
20 ST
EAN
8711893135251
Artikelnummer
ERI196521
Herstellernummer
196521
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Queranker
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
0 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


