NVENT ERICO - ERI196514 SLK LOOP,1.5MM WIRE,2 M LENGTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893137576
Artikelnummer
ERI196514
Herstellernummer
196514
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schleife
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
2 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


