Startseite

NVENT ERICO - ERI196503 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,5 M L - 196503

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196503 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,5 M L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Kabellänge - 5 m

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893137453

Artikelnummer

ERI196503

Herstellernummer

196503

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e staffa terminale ad angolo pre-assemblata. Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno. Semplice alternativa alla catenella e la sua ferramenta.