NVENT ERICO - ERI196500 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,1 M L - 196500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - sonstige
Kabellänge - 1 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
20 ST
EAN
8711893137415
Artikelnummer
ERI196500
Herstellernummer
196500
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
sonstige
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


