NVENT ERICO - ERI196029 SPEEDLINK SLDM HOOK,1.5MMW,2 M L - 196029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 2 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893053555
Artikelnummer
ERI196029
Herstellernummer
196029
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


