Startseite

NVENT ERICO - ERI195940 SPEEDLINK LD HOOK,S304,1.5MMW,5 M L - 195940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Haken

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 2 ST

EAN

8711893038941

Artikelnummer

ERI195940

Herstellernummer

195940

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Haken

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

rostfreier Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Zulässige Nutzlast:

19.5 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa.