NVENT ERICO - ERI195935 SPEEDLINK LD HOOK,S304,1.5MMW,2 M L - 195935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 2 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - rostfreier Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8711893038927
Artikelnummer
ERI195935
Herstellernummer
195935
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
rostfreier Stahl
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


