NVENT ERICO - ERI195864 GOLFARE CON VITE DI FISSAGGIO, 6,5MM, H6 - 195864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 6 mm
Schaftlänge - 45 mm
Ösen-Innendurchmesser - 6.5 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893045178
Artikelnummer
ERI195864
Herstellernummer
195864
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
45 mm
Ösen-Innendurchmesser:
6.5 mm
Da usare su calcestruzzo e mattoni. Comprende anche l'inserto per avvitatore per una facile installazione.


