NVENT ERICO - ERI195858 WOOD FIXING EYE SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 6 mm
Schaftlänge - 32 mm
Ösen-Innendurchmesser - 8.75 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893021844
Artikelnummer
ERI195858
Herstellernummer
195858
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
32 mm
Ösen-Innendurchmesser:
8.75 mm
occhiello filettato • con filettatura per legno • modello universale per cavo o moschettone • finitura: zincatura a caldo


