NVENT ERICO - ERI191005 SC SNAP CLIP, 2?4 MM FLANGIA, 25?32 MM O - 191005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 2...4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 25...32 mm
Scharnierend - nein
Packung
4 ST
EAN
8711893144833
Artikelnummer
ERI191005
Herstellernummer
191005
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
2...4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
25...32 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


