Startseite

NVENT ERICO - ERI188480 METAL STUD PUNCHEASY SNAP GROMMET - 188480

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI188480 METAL STUD PUNCHEASY SNAP GROMMET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 34.1 mm

  • Lochbreite - 34.1 mm

  • Lochhöhe - 34.1 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893041170

Artikelnummer

ERI188480

Herstellernummer

188480

Hersteller

ERI

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

34.1 mm

Lochbreite:

34.1 mm

Lochhöhe:

34.1 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

ja

Esegue fori di dimensioni standard nei montanti in metallo. Anello di guarnizione a scatto si aggancia facilmente al foro perforato. Maniglie imbottite significano meno fatica per l’operatore e una manipolazione più comoda. Il design dello strumento con impugnature spostate consente l’uso della perforatrice in spazi ristretti e su pareti perpendicolari vicine. La perforatrice leggera facilita il posizionamento preciso dei fori. I componenti degli strumenti in acciaio indurito rimangono affilati più a lungo con conseguenti minori sostituzioni.