NVENT ERICO - ERI188100 CABLE TIE,STAINLESS ST,200MM - 188100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 50 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8711893881042
Artikelnummer
ERI188100
Herstellernummer
188100
Hersteller
ERI
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


