NVENT ERICO - ERI187781 SOLAR SNAP CLIP,1.5?2MM FL,5?7MM OD - 187781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Gewindemaß (metrisch) - 0
Geeignet für Flanschstärke - 0...3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 5...7 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893121759
Artikelnummer
ERI187781
Herstellernummer
187781
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Flanschstärke:
0...3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet


