NVENT ERICO - ERI187770 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,9?10MM OD - 187770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 9...10 mm
Werkstoff - Federstahl
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8711893877748
Artikelnummer
ERI187770
Herstellernummer
187770
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8...12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
9...10 mm
Werkstoff:
Federstahl
Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.


