Startseite

NVENT ERICO - ERI187730 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,7?8MM OD - 187730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187730 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,7?8MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 7...8 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893877342

Artikelnummer

ERI187730

Herstellernummer

187730

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

8...12 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

7...8 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.