Startseite

NVENT ERICO - ERI187720 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,7?8MM OD - 187720

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187720 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,7?8MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 4...7 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 7...8 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893877243

Artikelnummer

ERI187720

Herstellernummer

187720

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

4...7 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

7...8 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.