Startseite

NVENT ERICO - ERI187690 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,19?24MM OD - 187690

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187690 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,19?24MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 19...24 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893876949

Artikelnummer

ERI187690

Herstellernummer

187690

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

8...12 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

19...24 mm

Werkstoff:

Federstahl

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.