NVENT ERICO - ERI187650 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,8?9MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 8...9 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893876543
Artikelnummer
ERI187650
Herstellernummer
187650
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
8...12 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
8...9 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein


