NVENT ERICO - ERI187640 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,6?7MM OD - 187640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 6...7 mm
Scharnierend - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893876444
Artikelnummer
ERI187640
Herstellernummer
187640
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8...12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
6...7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige


