NVENT ERICO - ERI187600 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,19?24MM OD - 187600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 4...7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 19...24 mm
Werkstoff - Federstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893876048
Artikelnummer
ERI187600
Herstellernummer
187600
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4...7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19...24 mm
Werkstoff:
Federstahl
Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.


