Startseite

NVENT ERICO - ERI187590 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,15?18MM OD - 187590

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187590 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,15?18MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...4 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 15...18 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893875942

Artikelnummer

ERI187590

Herstellernummer

187590

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

2...4 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

15...18 mm

Werkstoff:

Federstahl

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.