NVENT ERICO - ERI187520 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,8?9MM OD - 187520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 4...7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 8...9 mm
Werkstoff - Federstahl
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8711893875249
Artikelnummer
ERI187520
Herstellernummer
187520
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4...7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
8...9 mm
Werkstoff:
Federstahl
Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.


