Startseite

NVENT ERICO - ERI187510 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,6?7MM OD - 187510

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187510 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,6?7MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...4 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 6...7 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893875140

Artikelnummer

ERI187510

Herstellernummer

187510

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

2...4 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

6...7 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.