Startseite

NVENT ERICO - ERI187380 LR CABLE SNAP CLIP,6?12MM FL,8?15MM OD - 187380

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187380 LR CABLE SNAP CLIP,6?12MM FL,8?15MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 6...12 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 8...15 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893873849

Artikelnummer

ERI187380

Herstellernummer

187380

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

6...12 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

8...15 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sostiene passaggi singoli di cavi. Si fissa facilmente a travi o travetti.