NVENT ERICO - ERI187370 LR CABLE SNAP CLIP,3?6MM FL,8?15MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...6 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 8...15 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893873740
Artikelnummer
ERI187370
Herstellernummer
187370
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...6 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
8...15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein


