NVENT ERICO - ERI181580 STRUT ROD BEAM CLA,M10 ROD,50MM MAX F - 181580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Schiene
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
10 ST
EAN
8711893815849
Artikelnummer
ERI181580
Herstellernummer
181580
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Schiene
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Zulässige Nutzlast:
1350 N


