Startseite

NVENT ERICO - ERI179790 CLIP TUBO-FLANGIA, S301, 18?22MMOD, 8?14 - 179790

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179790 CLIP TUBO-FLANGIA, S301, 18?22MMOD, 8?14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893797930

Artikelnummer

ERI179790

Herstellernummer

179790

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bruchlast:

200 N

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.