Startseite

NVENT ERICO - ERI179690 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 22?30MM OD, 3?8MM - 179690

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179690 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 22?30MM OD, 3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 22...30 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893796940

Artikelnummer

ERI179690

Herstellernummer

179690

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

22...30 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.