NVENT ERICO - ERI179650 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 18?22MM OD, 3?8MM - 179650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm
Scharnierend - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893796544
Artikelnummer
ERI179650
Herstellernummer
179650
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18...22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt


