NVENT ERICO - ERI179610 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,S301,3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8711893796148
Artikelnummer
ERI179610
Herstellernummer
179610
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
650 N


