Startseite

NVENT ERICO - ERI177200 MATS CONDUIT TO T-GRID CLIP,18?30MM OD

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI177200 MATS CONDUIT TO T-GRID CLIP,18?30MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893772036

Artikelnummer

ERI177200

Herstellernummer

177200

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Fornisce un metodo per fissare i conduit al di sopra del telaio a T per controsoffitti. La clip ruota per fissare il conduit in posizione orizzontale o verticale. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset.