Startseite

NVENT ERICO - ERI175320 H-PIN COND/F CL,22?30MM OD,2?3MM F - 175320

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175320 H-PIN COND/F CL,22?30MM OD,2?3MM F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...3 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 22...30 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893753240

Artikelnummer

ERI175320

Herstellernummer

175320

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

2...3 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

22...30 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene i conduit dalla trave. Per l’installazione è necessario solo un martello.