NVENT ERICO - ERI175300 H-PIN COND/F CL,18?22MM OD,3?8MM F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893753042
Artikelnummer
ERI175300
Herstellernummer
175300
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18...22 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein


