Startseite

NVENT ERICO - ERI175200 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 18?22MM OD, 14?20M - 175200

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175200 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 18?22MM OD, 14?20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893752045

Artikelnummer

ERI175200

Herstellernummer

175200

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bruchlast:

70 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio. Ruota su 360°.