Startseite

NVENT ERICO - ERI175160 EM-P COND/F CL,30?35MM OD,14?20MM F - 175160

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175160 EM-P COND/F CL,30?35MM OD,14?20MM F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893751635

Artikelnummer

ERI175160

Herstellernummer

175160

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio. Ruota su 360°.