Startseite

NVENT ERICO - ERI175120 EM-P COND/F CL,22?30MM OD,8?14MM F - 175120

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175120 EM-P COND/F CL,22?30MM OD,8?14MM F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 22...30 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893751246

Artikelnummer

ERI175120

Herstellernummer

175120

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

22...30 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bruchlast:

110 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio. Ruota su 360°.