Startseite

NVENT ERICO - ERI175020 CLIP BARRA-FLANGIA, M10 FORO, 14?20MM - 175020

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175020 CLIP BARRA-FLANGIA, M10 FORO, 14?20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893750249

Artikelnummer

ERI175020

Herstellernummer

175020

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Bruchlast:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.