NVENT ERICO - ERI174930 CLIP BARRA-FLANGIA, M8 FORO, 14?20MM - 174930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm
Scharnierend - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893749342
Artikelnummer
ERI174930
Herstellernummer
174930
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
14...20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Bruchlast:
900 N


