Startseite

NVENT ERICO - ERI174900 CLIP BARRA-FLANGIA, M8 FORO, 2?3MM - 174900

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI174900 CLIP BARRA-FLANGIA, M8 FORO, 2?3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...3 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893749045

Artikelnummer

ERI174900

Herstellernummer

174900

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Flanschstärke:

2...3 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Bruchlast:

700 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.